Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330R4S PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330R4S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180861

Artikelnummer

SCASCM330R4S

Herstellernummer

SCM330R4S

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

4 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

30A 2P 3W 4h 125V 75X75MM Morsetti a vite