SCAME PARRE SPA - SCASCM330P4S SPINA MOBILE 30A 2P 3W 4H IP44 125V - SCM330P4S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636163673
Artikelnummer
SCASCM330P4S
Herstellernummer
SCM330P4S
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein