SCAME PARRE SPA - SCASCM330B7S SPINA DA INCASSO 30A 2P 3W 7h IP44 480V - SCM330B7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 7 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636000800
Artikelnummer
SCASCM330B7S
Herstellernummer
SCM330B7S
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
7 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


