SCAME PARRE SPA - SCASCM320R5S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Kennfarbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8001636248509
Artikelnummer
SCASCM320R5S
Herstellernummer
SCM320R5S
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
5 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein