SCAME PARRE SPA - SCASCM320R4W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A 
- Polzahl - 3 
- Uhrzeit-Stellung - 4 h 
- Kennfarbe - gelb 
- RAL-Nummer - 7.035 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636133768
Artikelnummer
SCASCM320R4W
Herstellernummer
SCM320R4W
Hersteller
SCA
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm