Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320P4W SPINA MOBILE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636133744

Artikelnummer

SCASCM320P4W

Herstellernummer

SCM320P4W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

20A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite