Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI4W-C PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI4W-C PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318516

Artikelnummer

SCASCM320MI4W-C

Herstellernummer

SCM320MI4W-C

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 2P 3W 4h 125V 130X460MM Morsetti a vite