SCAME PARRE SPA - SCASCM320C6W PRESA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP67 250V - SCM320C6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636211893
Artikelnummer
SCASCM320C6W
Herstellernummer
SCM320C6W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein