Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320B5S SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320B5S SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • UL/CSA-StromstĂ€rke (wenn UL-AusfĂŒhrung gewĂŒnscht) - 20 A

  • Kennfarbe - grau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218687

Artikelnummer

SCASCM320B5S

Herstellernummer

SCM320B5S

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

5 h

UL/CSA-StromstĂ€rke (wenn UL-AusfĂŒhrung gewĂŒnscht):

20 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

20A 2P 3W 5h 277V 120X120MM Morsetti a vite