SCAME PARRE SPA - SCASCM320B4W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Kennfarbe - gelb
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636218793
Artikelnummer
SCASCM320B4W
Herstellernummer
SCM320B4W
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja