Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100B5W SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100B5W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Kennfarbe - grau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636008479

Artikelnummer

SCASCM3100B5W

Herstellernummer

SCM3100B5W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

5 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

100A 2P 3W 5h 277V 145X145MM Morsetti a vite