Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA899.SD2P3NE01P SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA899.SD2P3NE01P SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 250 A

  • Bauform - Gerätestecker

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636471167

Artikelnummer

SCA899.SD2P3NE01P

Herstellernummer

899.SD2P3NE01P

Hersteller

SCA

Stromstärke:

250 A

Bauform:

Gerätestecker

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

250A 3P+N+T 6h 380-440V Morsetti a vite