SCAME PARRE SPA - SCA899.IN40087RM PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 400 A
Bauform - schaltbare Wandsteckdose
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP65
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636236612
Artikelnummer
SCA899.IN40087RM
Herstellernummer
899.IN40087RM
Hersteller
SCA
Stromstärke:
400 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Kontaktmaterial:
CuZn
400A 3P+N+T 440V Morsetti a vite


