SCAME PARRE SPA - SCA899.IN25087 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Stromstärke - 250 A 
- Bauform - schaltbare Wandsteckdose 
- Polzahl - 5 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Kontaktmaterial - CuZn 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636315508
Artikelnummer
SCA899.IN25087
Herstellernummer
899.IN25087
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Kontaktmaterial:
CuZn
250A 3P+N+T 690V Morsetti a vite


