SCAME PARRE SPA - SCA899.IN25086F PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Bauform - schaltbare Wandsteckdose
Polzahl - 4
Kontaktmaterial - CuZn
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8001636315539
Artikelnummer
SCA899.IN25086F
Herstellernummer
899.IN25086F
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Schutzart (IP):
IP65
250A 3P+T 690V Morsetti a vite


