SCAME PARRE SPA - SCA899.AS8PM330 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 800 A
Bauform - Stecker
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636313733
Artikelnummer
SCA899.AS8PM330
Herstellernummer
899.AS8PM330
Hersteller
SCA
Stromstärke:
800 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
800A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


