SCAME PARRE SPA - SCA899.AS8AM424 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 570 A
Bauform - Gerätestecker
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636313849
Artikelnummer
SCA899.AS8AM424
Herstellernummer
899.AS8AM424
Hersteller
SCA
Stromstärke:
570 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
570A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare


