Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA899.AS8AM324 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA899.AS8AM324 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 570 A

  • Bauform - Gerätestecker

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636313863

Artikelnummer

SCA899.AS8AM324

Herstellernummer

899.AS8AM324

Hersteller

SCA

Stromstärke:

570 A

Bauform:

Gerätestecker

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

570A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare