SCAME PARRE SPA - SCA899.AS5PR324-18 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Stromstärke - 570 A 
- Bauform - Stecker 
- Polzahl - 4 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Kontaktmaterial - CuZn 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636313931
Artikelnummer
SCA899.AS5PR324-18
Herstellernummer
899.AS5PR324-18
Hersteller
SCA
Stromstärke:
570 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
570A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


