SCAME PARRE SPA - SCA899.AS5CE395 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Stromstärke - 320 A 
- Bauform - Kupplung 
- Polzahl - 4 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Kontaktmaterial - CuZn 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636314143
Artikelnummer
SCA899.AS5CE395
Herstellernummer
899.AS5CE395
Hersteller
SCA
Stromstärke:
320 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
320A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


