Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA899.AS5CE312 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA899.AS5CE312 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 370 A

  • Bauform - Kupplung

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636314198

Artikelnummer

SCA899.AS5CE312

Herstellernummer

899.AS5CE312

Hersteller

SCA

Stromstärke:

370 A

Bauform:

Kupplung

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

370A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare