SCAME PARRE SPA - SCA899.AS5AR315 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 420 A
Bauform - Gerätestecker
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636314297
Artikelnummer
SCA899.AS5AR315
Herstellernummer
899.AS5AR315
Hersteller
SCA
Stromstärke:
420 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
420A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


