SCAME PARRE SPA - SCA899.AS2AR470 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Bauform - Gerätestecker
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636314464
Artikelnummer
SCA899.AS2AR470
Herstellernummer
899.AS2AR470
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
250A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare


