Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA899.AL8PM424S SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA899.AL8PM424S SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 570 A

  • Bauform - Stecker

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636314525

Artikelnummer

SCA899.AL8PM424S

Herstellernummer

899.AL8PM424S

Hersteller

SCA

Stromstärke:

570 A

Bauform:

Stecker

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

570A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare