SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5PR418S-16 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Stromstärke - 500 A 
- Bauform - Stecker 
- Polzahl - 5 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Kontaktmaterial - CuZn 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636314655
Artikelnummer
SCA899.AL5PR418S-16
Herstellernummer
899.AL5PR418S-16
Hersteller
SCA
Stromstärke:
500 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
500A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare


