Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5PR415S-16 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5PR415S-16 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 420 A

  • Bauform - Stecker

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636314679

Artikelnummer

SCA899.AL5PR415S-16

Herstellernummer

899.AL5PR415S-16

Hersteller

SCA

Stromstärke:

420 A

Bauform:

Stecker

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

420A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare