SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5PR315 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 420 A
Bauform - Stecker
Polzahl - 4
Kontaktmaterial - CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte - versilbert
Packung
1 ST
EAN
8001636314822
Artikelnummer
SCA899.AL5PR315
Herstellernummer
899.AL5PR315
Hersteller
SCA
Stromstärke:
420 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
420A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


