SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5DE412 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 320 A
Bauform - Anbausteckdose
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636314891
Artikelnummer
SCA899.AL5DE412
Herstellernummer
899.AL5DE412
Hersteller
SCA
Stromstärke:
320 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
320A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare


