SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5CE318S PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 420 A
Bauform - Kupplung
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636315041
Artikelnummer
SCA899.AL5CE318S
Herstellernummer
899.AL5CE318S
Hersteller
SCA
Stromstärke:
420 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
420A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


