SCAME PARRE SPA - SCA899.AL2DE470 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Bauform - Anbausteckdose
Polzahl - 5
Kontaktmaterial - CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte - versilbert
Packung
1 ST
EAN
8001636315126
Artikelnummer
SCA899.AL2DE470
Herstellernummer
899.AL2DE470
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
250A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare


