SCAME PARRE SPA - SCA899.AL2DE395 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Stromstärke - 250 A 
- Bauform - Anbausteckdose 
- Polzahl - 4 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Kontaktmaterial - CuZn 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636315140
Artikelnummer
SCA899.AL2DE395
Herstellernummer
899.AL2DE395
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
250A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


