SCAME PARRE SPA - SCA899.AL2DE350V PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Bauform - Anbausteckdose
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636312835
Artikelnummer
SCA899.AL2DE350V
Herstellernummer
899.AL2DE350V
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
250A 3P+T 1.000V Morsetti a vite


