SCAME PARRE SPA - SCA899.AL2CE450VS PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Bauform - Kupplung
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636315171
Artikelnummer
SCA899.AL2CE450VS
Herstellernummer
899.AL2CE450VS
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
250A 3P+N+T 1.000V Morsetti a vite


