SCAME PARRE SPA - SCA866.840 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm 
- Ausführung - Steck 
- Halogenfrei - ja 
Packung
- 5 ST 
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211503
Artikelnummer
SCA866.840
Herstellernummer
866.840
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Giunto per raccordo tubo rigido-guaina (di pari diametro), in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


