SCAME PARRE SPA - SCA866.532 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211435
Artikelnummer
SCA866.532
Herstellernummer
866.532
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Giunto per raccordo tubo rigido-scatola, in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


