Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.525 GIUNTO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.525 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636211428

Artikelnummer

SCA866.525

Herstellernummer

866.525

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Giunto per raccordo tubo rigido-scatola, in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.