SCAME PARRE SPA - SCA866.516 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm 
- Ausführung - Gewinde 
- Halogenfrei - ja 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211404
Artikelnummer
SCA866.516
Herstellernummer
866.516
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Giunto per raccordo tubo rigido-scatola, in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


