SCAME PARRE SPA - SCA864.750 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Farbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8001636019420
Artikelnummer
SCA864.750
Herstellernummer
864.750
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Farbe:
grau
ø50mm ø40mm


