SCAME PARRE SPA - SCA864.740 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
8001636019413
Artikelnummer
SCA864.740
Herstellernummer
864.740
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
grau
ø40mm ø32mm


