SCAME PARRE SPA - SCA864.732 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung - Gewinde
Farbe - grau
Mit Außengewinde - ja
Packung
25 ST
EAN
8001636019406
Artikelnummer
SCA864.732
Herstellernummer
864.732
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
grau
Mit Außengewinde:
ja
ø32mm ø25mm


