SCAME PARRE SPA - SCA864.716 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636019376
Artikelnummer
SCA864.716
Herstellernummer
864.716
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
grau
ø16mm ø12mm