SCAME PARRE SPA - SCA864.665 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Farbe - grau
Ausführung - Steck
Packung
10 ST
EAN
8001636103518
Artikelnummer
SCA864.665
Herstellernummer
864.665
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Steck
M63X1,5 ø50mm


