SCAME PARRE SPA - SCA864.661 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Ausführung - Gewinde
Zweiteilig - ja
Packung
25 ST
EAN
8001636103495
Artikelnummer
SCA864.661
Herstellernummer
864.661
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
ja
Mit Außengewinde:
ja
M40X1,5 ø32mm


