SCAME PARRE SPA - SCA864.653 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 12 mm
Farbe - grau
Ausführung - Gewinde
Zweiteilig - ja
Packung
50 ST
EAN
8001636103457
Artikelnummer
SCA864.653
Herstellernummer
864.653
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
12 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
ja
Mit Außengewinde:
ja
M16X1,5 ø12mm


