SCAME PARRE SPA - SCA864.611 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Ausführung - Steck
Mit Außengewinde - ja
Packung
25 ST
EAN
8001636035284
Artikelnummer
SCA864.611
Herstellernummer
864.611
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Steck
Mit Außengewinde:
ja
PG36 ø32mm


