SCAME PARRE SPA - SCA864.609 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Farbe - grau
Ausführung - Steck
Mit Außengewinde - ja
Packung
25 ST
EAN
8001636035260
Artikelnummer
SCA864.609
Herstellernummer
864.609
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Steck
Mit Außengewinde:
ja
PG29 ø25mm


