SCAME PARRE SPA - SCA864.606 GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Farbe - grau
Ausführung - Steck
Mit Außengewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8001636035239
Artikelnummer
SCA864.606
Herstellernummer
864.606
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Steck
Mit Außengewinde:
ja
PG16 ø16mm


