SCAME PARRE SPA - SCA860.1550 CLIPS TUBE A COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
25 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636193502
Artikelnummer
SCA860.1550
Herstellernummer
860.1550
Hersteller
SCA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Clips tube a collare, in materiale plastico autoestinguente


