Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA860.1516 CLIPS TUBE A COLLARE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA860.1516 CLIPS TUBE A COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636193458

Artikelnummer

SCA860.1516

Herstellernummer

860.1516

Hersteller

SCA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Clips tube a collare, in materiale plastico autoestinguente