SCAME PARRE SPA - SCA839.47750 FASCETTA NYLON NAT. 7,5X750 - 839.47750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 750 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1200 ST
EAN
8001636472621
Artikelnummer
SCA839.47750
Herstellernummer
839.47750
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
750 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
BIANCO


